PHOENIX CONTACT - PHC3214029 PTI 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Potentiale - 1
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356702270
Artikelnummer
PHC3214029
Herstellernummer
3214029
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Potentiale:
1
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Mit PE-Funktion:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
77.65 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
77.7 mm
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10.2 mm
Grundfarbe:
grau