Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3214024 PTI 16/S-PE MORSETTO INSTALLAZIONE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3214024 PTI 16/S-PE MORSETTO INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Potentiale - 2

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356702232

Artikelnummer

PHC3214024

Herstellernummer

3214024

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Potentiale:

2

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

N-Funktion möglich:

nein

Höhe:

51.1 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

77.7 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

10.2 mm

Grundfarbe:

sonstige

Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist bei jeder Klemmeneinbaulage gut erkennbar. Neben der Prüfmöglichkeit im Funktionsschacht verfügt jede Klemmstelle über einen Prüfkontakt.