Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213972 PTI 6 MORSETTO COMPONIBILE - 3213972

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213972 PTI 6 MORSETTO COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356609340

Artikelnummer

PHC3213972

Herstellernummer

3213972

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

8.15 mm

Höhe:

66.014731 mm

Tiefe:

48.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Grundfarbe:

grau

Mit PE-Funktion:

nein

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio