Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213957 PTI 2,5-PE/L/LTB MORSETTO INSTALLAZIONE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213957 PTI 2,5-PE/L/LTB MORSETTO INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Potentiale - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356609555

Artikelnummer

PHC3213957

Herstellernummer

3213957

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Potentiale:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

N-Funktion möglich:

nein

Höhe:

100.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

101 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Grundfarbe:

grau

Die Klemmen mit der Messertrennzone in der oberen Etage entsprechen genau der Sicherheitsanforderung der Einzelkreistrennung nach DIN VDE 0100-718.