PHOENIX CONTACT - PHC3213949 PTI 2,5-PE/L/L MORSETTO COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Potentiale - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4046356609630
Artikelnummer
PHC3213949
Herstellernummer
3213949
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Potentiale:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Mit PE-Funktion:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
50.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
101 mm
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.2 mm
Grundfarbe:
grau