PHOENIX CONTACT - PHC3213700 PPC 1,5/S-NS/1-L GIUNTO DI COLLEGAMENTO - 3213700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356566124
Artikelnummer
PHC3213700
Herstellernummer
3213700
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
3.5 mm
Anreihbar:
ja


