PHOENIX CONTACT - PHC3213690 Piastra terminale - 3213690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356566117
Artikelnummer
PHC3213690
Herstellernummer
3213690
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
nein
Abschlussdeckel, Länge: 17,8 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 27 mm, Farbe: grau


