Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213425 Giunto COMBI - 3213425

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213425 Giunto COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356565974

Artikelnummer

PHC3213425

Herstellernummer

3213425

Hersteller

PHC

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio