Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213412 PPC 1,5/S/ 5 GIUNTO DI COLLEGAMENTO - 3213412

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213412 PPC 1,5/S/ 5 GIUNTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Polzahl - 5

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356564632

Artikelnummer

PHC3213412

Herstellernummer

3213412

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Polzahl:

5

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

20.5 mm

Anreihbar:

nein

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio