PHOENIX CONTACT - PHC3213357 Giunto COMBI - 3213357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Polzahl - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
50 ST
EAN
4046356566087
Artikelnummer
PHC3213357
Herstellernummer
3213357
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Polzahl:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
3.5 mm
Anreihbar:
ja


