Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213221 PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O MORSETTO CON DIO - 3213221

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213221 PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O MORSETTO CON DIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356554978

Artikelnummer

PHC3213221

Herstellernummer

3213221

Hersteller

PHC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

68.18 mm

Tiefe:

68 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Bauelementetyp:

Diode

Morsetto componibile con componenti elettronici Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213221 - PTTB 2 5-2DIO UL-O UR-O MORSETTO CON DIO