PHOENIX CONTACT - PHC3213206 FBS 20-3,5 GY PONTICELLO - 3213206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356599306
Artikelnummer
PHC3213206
Herstellernummer
3213206
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


