Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213183 FBS 5-3,5 GY PONTICELLO AD INNESTO - 3213183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213183 FBS 5-3,5 GY PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356594455

Artikelnummer

PHC3213183

Herstellernummer

3213183

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

sonstige

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

grau

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau