Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213142 UKH 70/4X10 MORSETTO DI POTENZA - 3213142

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213142 UKH 70/4X10 MORSETTO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 192 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356813334

Artikelnummer

PHC3213142

Herstellernummer

3213142

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²

Bemessungsstrom In:

192 A

Bemessungsspannung:

41 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

57.7...8.2 °C

Breite:

43.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.