Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213141 UKH 70-PE/S MORSETTO PER CONDUTTORI TERR - 3213141

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213141 UKH 70-PE/S MORSETTO PER CONDUTTORI TERR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...70 mm²

Packung

  • 10 ST

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

20.3 mm

Tiefe:

70.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.