PHOENIX CONTACT - PHC3212879 PH 1,5/S/15 CUSTODIA PER CAVI - 3212879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 52.49 mm
Höhe - 19.91 mm
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356573641
Artikelnummer
PHC3212879
Herstellernummer
3212879
Hersteller
PHC
Breite:
52.49 mm
Höhe:
19.91 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker.


