Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212853 Custodia per cavi - 3212853

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212853 Custodia per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 19.9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356573627

Artikelnummer

PHC3212853

Herstellernummer

3212853

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Breite:

45.5 mm

Höhe:

19.9 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212853 - PH 1 5 S 13 Custodia per cavi