PHOENIX CONTACT - PHC3212824 PH 1,5/S/10 CUSTODIA PER CAVI - 3212824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 34.99 mm
Höhe - 19.91 mm
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
25 ST
EAN
4046356573597
Artikelnummer
PHC3212824
Herstellernummer
3212824
Hersteller
PHC
Breite:
34.99 mm
Höhe:
19.91 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker.


