PHOENIX CONTACT - PHC3212798 PH 1,5/S/7 CUSTODIA PER CAVI - 3212798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 24.5 mm
Höhe - 19.9 mm
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4046356573559
Artikelnummer
PHC3212798
Herstellernummer
3212798
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
24.5 mm
Höhe:
19.9 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


