PHOENIX CONTACT - PHC3212772 PH 1,5/S/5 CUSTODIA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 17.53 mm
Höhe - 19.91 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356573535
Artikelnummer
PHC3212772
Herstellernummer
3212772
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
17.53 mm
Höhe:
19.91 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
UV-beständig:
nein




