Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212756 PH 1,5/S/3 CUSTODIA PER CAVI - 3212756

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212756 PH 1,5/S/3 CUSTODIA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 10.5 mm

  • Höhe - 19.9 mm

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356573511

Artikelnummer

PHC3212756

Herstellernummer

3212756

Hersteller

PHC

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

10.5 mm

Höhe:

19.9 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Custodia per cavi, passo: 10,5 mm, profondità: 36,8 mm, larghezza: 10,5 mm, altezza: 19,9 mm, numero poli: 3, colore: grigio