PHOENIX CONTACT - PHC3212662 PP-H 1,5/S/1-L BU SPINA COMBI - 3212662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356565806
Artikelnummer
PHC3212662
Herstellernummer
3212662
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
3.5 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1


