PHOENIX CONTACT - PHC3212646 PP-H 1,5/S/15 CONNETTORE MASCHIO - 3212646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356565783
Artikelnummer
PHC3212646
Herstellernummer
3212646
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
15
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
52.5 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
15


