PHOENIX CONTACT - PHC3212565 PP-H 1,5/S/7 CONNETTORE MASCHIO - 3212565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Polzahl - 7
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
25 ST
EAN
4046356565707
Artikelnummer
PHC3212565
Herstellernummer
3212565
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Polzahl:
7
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
7
Breite:
24.5 mm
Anreihbar:
ja


