PHOENIX CONTACT - PHC3212426 D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P PIASTRA TERMINALE - 3212426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356565240
Artikelnummer
PHC3212426
Herstellernummer
3212426
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 78,5 mm, colore: grigio


