PHOENIX CONTACT - PHC3212304 PPCT 6/2 SPINA - 3212304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...10 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356623230
Artikelnummer
PHC3212304
Herstellernummer
3212304
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
16.4 mm
Anreihbar:
nein


