Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212196 PTMED 6-PE MORSETTO COMPONIBILE - 3212196

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212196 PTMED 6-PE MORSETTO COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 50 ST

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Tiefe:

100.8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole. Einfache Bedienung. Übersichtlichkeit.