PHOENIX CONTACT - PHC3212147 PT 16 N-PE MORSETTI PER CONDUT. TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige 
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm² 
- PEN-Funktion möglich - nein 
- Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...25 mm² 
- Montageart - Hutschiene TH35 
Packung
- 1 ST 
EAN
4046356494847
Artikelnummer
PHC3212147
Herstellernummer
3212147
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...25 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Breite:
12.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
75.4 mm