PHOENIX CONTACT - PHC3212093 PP-H 4/14 SPINA - 3212093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Polzahl - 14
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356483186
Artikelnummer
PHC3212093
Herstellernummer
3212093
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Polzahl:
14
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
14
Breite:
86.8 mm
Anreihbar:
nein


