Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212076 Morsetti di potenza - 3212076

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 10

Packung

  • 2 ST

EAN

4046356869812

Artikelnummer

PHC3212076

Herstellernummer

3212076

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

10

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

120.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

68.3 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.