Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212074 PP-H 4/11 SPINA - 3212074

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212074 PP-H 4/11 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Polzahl - 11

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356483155

Artikelnummer

PHC3212074

Herstellernummer

3212074

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Polzahl:

11

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

11

Breite:

67.65 mm

Anreihbar:

nein

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 11, numero poli: 11, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: grigio