Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212054 PP-H 4/ 8 SPINA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212054 PP-H 4/ 8 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Polzahl - 8

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356483124

Artikelnummer

PHC3212054

Herstellernummer

3212054

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Polzahl:

8

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

8

Breite:

49.6 mm

Anreihbar:

nein

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212054 - PP-H 4 8 Spina