Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212041 PP-H 4/ 6 SPINA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212041 PP-H 4/ 6 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Polzahl - 6

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356483100

Artikelnummer

PHC3212041

Herstellernummer

3212041

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Polzahl:

6

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

6

Breite:

36.9 mm

Anreihbar:

nein

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio