PHOENIX CONTACT - PHC3212029 PP-H 4/ 4 SPINA - 3212029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Polzahl - 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356483087
Artikelnummer
PHC3212029
Herstellernummer
3212029
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Breite:
24.6 mm
Anreihbar:
nein


