Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212010 PP-H 4/ 1 SPINA - 3212010

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212010 PP-H 4/ 1 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356483032

Artikelnummer

PHC3212010

Herstellernummer

3212010

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

6.2 mm

Anreihbar:

nein

Polzahl:

1

Geprüft für Bahnanwendungen.