Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211948 PP-H 4/ 1-L CONNETTORE MASCHIO - 3211948

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211948 PP-H 4/ 1-L CONNETTORE MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356482943

Artikelnummer

PHC3211948

Herstellernummer

3211948

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

6.2 mm

Anreihbar:

ja

Geprüft für Bahnanwendungen.