Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211849 D-PTTBS 4 ACCESSORI MORSETTI - 3211849

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211849 D-PTTBS 4 ACCESSORI MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626275581

Artikelnummer

PHC3211849

Herstellernummer

3211849

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Abschlussdeckel, Länge: 96 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 46,8 mm, Farbe: grau