PHOENIX CONTACT - PHC3211427 PTTB 2,5-DIO/UL-UR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Farbe - grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Packung
1 ST
EAN
4046356433068
Artikelnummer
PHC3211427
Herstellernummer
3211427
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
68 mm


