Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211263 PTTBS 2,5/2P-PE MORSETTO A DUE PIANI - 3211263

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211263 PTTBS 2,5/2P-PE MORSETTO A DUE PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Farbe - grün/gelb

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626280219

Artikelnummer

PHC3211263

Herstellernummer

3211263

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

92.6 mm

Tiefe:

55 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum.