PHOENIX CONTACT - PHC3211260 PTTBS 2,5/2P MORSETTO A DUE PIANI - 3211260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 22 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626279985
Artikelnummer
PHC3211260
Herstellernummer
3211260
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
22 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
92.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


