Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211236 Portafusibili - 3211236

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211236 Portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 10,3x38 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

4046356482394

Artikelnummer

PHC3211236

Herstellernummer

3211236

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 10,3x38 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

79.3 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

64 mm

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Breite:

17.6 mm

Sicherungshalter zur Absicherung von PV-Strängen 1000 V DC. Für 10 x 38 gPV-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-6. Einfache Brückbarkeit.