PHOENIX CONTACT - PHC3211022 PT 2,5/S-QUATTRO BU MORSETTO PASSANTE - 3211022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Packung
50 ST
EAN
4055626066448
Artikelnummer
PHC3211022
Herstellernummer
3211022
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
48.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein


