PHOENIX CONTACT - PHC3211003 Piastra terminale - 3211003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.1 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356412735
Artikelnummer
PHC3211003
Herstellernummer
3211003
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
ja
Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau


