PHOENIX CONTACT - PHC3210609 PTTBS 2,5-QUATTRO MORSETTO A DUE PIANI - 3210609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 20 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626004457
Artikelnummer
PHC3210609
Herstellernummer
3210609
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
115.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


