Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210553 D-PTB 2,5-PE/L/L PIASTRA TERMINALE - 3210553

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210553 D-PTB 2,5-PE/L/L PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356717267

Artikelnummer

PHC3210553

Herstellernummer

3210553

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3210553 - D-PTB 2 5-PE L L Piastra terminale