PHOENIX CONTACT - PHC3210443 D-PT 4-PE/3L PIASTRA TERMINALE - 3210443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356915496
Artikelnummer
PHC3210443
Herstellernummer
3210443
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 104,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 92,1 mm, Farbe: grau


