PHOENIX CONTACT - PHC3210442 PT 4-PE/3L MORSETTO PER MOTORE - 3210442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356915472
Artikelnummer
PHC3210442
Herstellernummer
3210442
Hersteller
PHC
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
104.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
sonstige