PHOENIX CONTACT - PHC3210404 D-PTTBS 2,5-2MTB PIASTRA TERMINALE - 3210404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356909242
Artikelnummer
PHC3210404
Herstellernummer
3210404
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
nein
Abschlussdeckel, Länge: 127,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 56,6 mm, Farbe: grau


