Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210354 D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG PIASTRA TERMINALE - 3210354

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210354 D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356942065

Artikelnummer

PHC3210354

Herstellernummer

3210354

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

nein

Abschlussdeckel, Länge: 86 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 34,9 mm, Farbe: orange