PHOENIX CONTACT - PHC3210333 Piastra terminale - 3210333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356905701
Artikelnummer
PHC3210333
Herstellernummer
3210333
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Abschlussdeckel, Länge: 76,9 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau


